Beli double nipple di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Double NippleDeskripsi:Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki dratatribut:
- Material: Brass
- Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3000#
- Onda Chrome Double NippleDeskripsi:Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki dratatribut:
- Material: Brass
- Finishing: Chrome
- Fitok Male Connector (Outer Diameter 12mm)Deskripsi:Specification: 12mm O.D x M16X1.5 Male Metric Thread(MRS)atribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- RUCIKA Penutup Pipa PVC (D)atribut:
- Application For: Clean & Wastewater
- Mega Double Nipple 304/L NPT 6M MEGatribut:
- Material: 304/L
- Class: 6000#
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Fuji Special High Pressure Hexagon NippleDeskripsi:Usage:For hydraulic pipe connection.atribut:
- Material: Carbon steel
- B (mm): 32
- L (mm): 48
- Operating pressure: 12MPa
- Nominal Diameter A: 20
- Nominal Diameter B: 3/4
- JD Delcorte Double Nipple 304/L NPT 3M JDatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3000#
- TSP Screw Fitting Double Nipple GalvanizedDeskripsi:Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beadedatribut:
- Coating: Galvanized
- Elongation (%): Min. 10
- Hardness: Max. 150 HB
- Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
- Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
- Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
- Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
- Mega Double Nipple 316/L NPT 6M MEGatribut:
- Material: 316/L
- Class: 6000#
- BOTH-WELL Hex Double Nippleatribut:
- Capacity (lbs): 3000
- Connection: NPT (Thread)
- SPIDY Double Nipple Drat LuarDeskripsi:Sering dipakai sebagai sambungan jaringan air bersih baik di rumah maupun di kantor.Tahan tempelatur tinggi cocok untuk sambungan jaringan air panas.Terbuat dari stainless steel sehingga tahan terhadap karat untuk pemakaian lama.Bisa juga untuk sambungan keran air baik di dapur maupun di kamar mandi.Sebaiknya drat dilapisi dulu dengan seal tape untuk memperkuat sambungan dan mencegah kebocoran.Produk ini merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan penyambungan pipa yang handal dan tahan lama.Dirancang dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi, Spidy Double Nipple Stainless memberikan kekokohan yang dibutuhkan dalam penyambungan pipa Anda.Kenapa Harus Memilih Spidy Double Nipple Stainless?- Keandalan dalam Koneksi: Didesain untuk memberikan koneksi yang kokoh dan terpercaya.- Tahan Lama: Terbuat dari material yang tahan karat untuk performa yang konsisten dalam jangka panjang.- Fleksibilitas Penggunaan: Cocok untuk berbagai jenis pipa dan kebutuhan penyambungan.Dapatkan kehandalan dalam penyambungan pipa Anda dengan Spidy Double Nipple Stainless ini. Pesan sekarang dan pastikan koneksi pipa yang kokoh dan terpercaya!atribut:
- Material: Stainless Steel
- Length (cm): 3
- Packaging Dimensions (cm): 4x3x3
- Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel)atribut:
- Material: A105
- Class: 3000#
- monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Deskripsi:It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Type: PT screw
- RoHS Directive: Correspondence
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Dimension L (mm): 39
- Dimension SW (mm): 25.8
- Material: Stainless steel (SUS 304)
- Nominal Diameter A: 15 x 10
- Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
- Shape: Different diameter hex nipple
- Mega Double Nipple A105 NPT 6M MEGatribut:
- Material: A105
- Class: 6000#
- JD Delcorte Double Nipple 316/L NPT 3M JDatribut:
- Material: 316/L
- Class: 3000#
Daftar Harga double nipple Terbaru January 2026
| Onda Double Nipple | Rp20.900 |
| Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG | Rp109.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standard AW | Rp60.900 |
| Onda Chrome Double Nipple | Rp22.900 |
| Fitok Male Connector (Outer Diameter 12mm) | Rp269.900 |
| RUCIKA Fitting Standard Double Nipple AW | Rp2.900 |
| RUCIKA Penutup Pipa PVC (D) | Rp4.900 |
| Mega Double Nipple 304/L NPT 6M MEG | Rp149.900 |
| Moeller Adaptor/Fitting Hydraulic Double Nipple | Rp15.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW) | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 22/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Double%20Nipple/4eP106799158-1.jpg)


%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Chrome%20Double%20Nipple/34P106799112-1.jpg)
%20Lurus/Fitok%20Male%20Connector%20(Outer%20Diameter%2012mm)/1tP104080065-1.jpg)

/rnP104820995-1.jpg)


/1jP104821055-1.jpg)





%20untuk%20Pipa%20Tembaga/SPIDY%20Double%20Nipple%20Drat%20Luar/81P110454289-1.jpg)
/aeP103800374-2.jpg)
/P102229675-1.jpg)